AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088206 QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X MOSFET

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088206 QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 2X MOSFET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Altri

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 8...29.5 V

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626887395

Codice prodotto

PHC1088206

Cod. produttore

1088206

Produttore

PHC

Funzione:

Altri

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

8...29.5 V

Con indicazione LED:

Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A