AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1088135 AXL F BP SE4 PORTAMODULI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1088135 AXL F BP SE4 PORTAMODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 35.85 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 122.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626887487

Codice prodotto

PHC1088135

Cod. produttore

1088135

Produttore

PHC

Profondità:

35.85 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

122.4 mm

Modulo di interfaccia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1088135 - AXL F BP SE4 PORTAMODULI