AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1081355 STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH BATTERIA - 1081355

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1081355 STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH BATTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 18.5 V

  • Capacità - 2500 mAh

  • Modello - Ioni di litio

  • Lunghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626809427

Codice prodotto

PHC1081355

Cod. produttore

1081355

Produttore

PHC

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

18.5 V

Capacità:

2500 mAh

Modello:

Ioni di litio

Lunghezza:

61 mm

Altezza compresi poli:

46 mm

Larghezza:

88 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

Temperatura ambiente:

40...40 °C

Adatta per ricarica rapida:

no

Batterie ricaricabili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1081355 - STEP-BAT LI-ION 18.5DC 46WH BATTERIA