AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079531 PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 SET DI ADATTATOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079531 PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 SET DI ADATTATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.15 m

  • Schermato - no

  • Con indicazione LED - no

  • Colore della guaina - Nero

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626800103

Codice prodotto

PHC1079531

Cod. produttore

1079531

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.15 m

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

IP67

Irradiato:

no

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

1000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...85 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...85 °C

Gli adattatori SUNCLIX consentono la connessione di connettori SUNCLIX a connettori del produttore Multi Contact di tipo MC4, senza perdere la garanzia del prodotto o la garanzia dei connettori MC4.