AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1079063 PTV 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE - 1079063

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1079063 PTV 2,5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626797489

Codice prodotto

PHC1079063

Cod. produttore

1079063

Produttore

PHC

Corrente nominale In:

20 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

36.9 mm

Larghezza:

5.2 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Morsetto componibile sezionabile Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1079063 - PTV 2 5-MT MORSETTO CON SEZIONATORE