PHOENIX CONTACT - PHC1045931 PTFIX 2X1,5 YE MORSETTO DISTRIBUZIONE - 1045931

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4055626639468
Codice prodotto
PHC1045931
Cod. produttore
1045931
Produttore
PHC
Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: giallo


