AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1039565 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BK CONNETTORI - 1039565

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1039565 QPD P 4PE6,0 12-20 TL BK CONNETTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 690 V

  • Corrente nominale - 40 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro del cavo - 12...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626597119

Codice prodotto

PHC1039565

Cod. produttore

1039565

Produttore

PHC

Tensione nominale:

690 V

Corrente nominale:

40 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del cavo:

12...20 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

Altri

Privo di alogeni:

no

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.004 mOhm

Tensione nominale di picco:

6 kV

Lunghezza:

97.5 mm

Altezza:

44.1 mm

Larghezza:

39.6 mm

Connettore, product family: QPD, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 12 mm ... 20 mm