PHOENIX CONTACT - PHC1029563 WS PT 4 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 1029563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Larghezza - 0.56 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4055626530031
Codice prodotto
PHC1029563
Cod. produttore
1029563
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Larghezza:
0.56 mm
Altezza:
6.3 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì


