AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1029033 WS PT 16 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1029033 WS PT 16 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Modello - Visiera

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626528588

Codice prodotto

PHC1029033

Cod. produttore

1029033

Produttore

PHC

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Modello:

Visiera

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Simbolo:

Freccia

Forma:

Rettangolare

Privo di alogeni:

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Altezza:

11.5 mm

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

Pieghevole / Richiudibile:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

I morsetti collegati alla rete di alimentazione vengono coperti e siglati in maniera sicura mediante targhette di segnalazione. Si evita così un contatto accidentale del punto di connessione.