PHOENIX CONTACT - PHC1029026 WS PT 2,5 TARGHETTA DI SEGNALAZIONE - 1029026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Modello - Visiera
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626530154
Codice prodotto
PHC1029026
Cod. produttore
1029026
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Modello:
Visiera
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Simbolo:
Freccia
Forma:
Rettangolare
Privo di alogeni:
sì
Tipo di fissaggio:
Morsetto
Larghezza:
0.45 mm
Altezza:
6.3 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
sì
Pieghevole / Richiudibile:
no
Riflettente (colore luminescente):
no


