AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1021830 SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1021830 SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...7.5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626514697

Codice prodotto

PHC1021830

Cod. produttore

1021830

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

4.5...7.5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

21.9 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Plug and Produce: inserimento pratico e sicuro grazie al sistema di bloccaggio universalmente compatibile. Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto. Elaborazione automatizzata possibile.