PHOENIX CONTACT - PHC1019440 SCC 10-NS35 MORSETTO PER SCHERMATURA - 1019440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro ammissibile del cavo - 3...10 mm
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a molla
Larghezza - 14.4 mm
Altezza - 46.3 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4055626505459
Codice prodotto
PHC1019440
Cod. produttore
1019440
Produttore
PHC
Diametro ammissibile del cavo:
3...10 mm
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a molla
Larghezza:
14.4 mm
Altezza:
46.3 mm
Temperatura di esercizio:
-60...110 °C


