AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1019421 SCC 10 MORSETTO SCHERMATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019421 SCC 10 MORSETTO SCHERMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro ammissibile del cavo - 10...10 mm

  • Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 14.4 mm

  • Altezza - 32.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626505176

Codice prodotto

PHC1019421

Cod. produttore

1019421

Produttore

PHC

Diametro ammissibile del cavo:

10...10 mm

Metodo di montaggio:

Barra collettrice / Busbar

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

14.4 mm

Altezza:

32.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Morsetti per schermatura, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a molla, tipo di montaggio: Barra collettrice N, colore: nero