PHOENIX CONTACT - PHC1019184 WMS 3,2 (30X5)RXL YE ROTOLO ETICHETTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 1...3.2 mm
Diametro del cavo - 1...3.2 mm
Colore - Giallo
Stampa - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626505633
Codice prodotto
PHC1019184
Cod. produttore
1019184
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
1...3.2 mm
Diametro del cavo:
1...3.2 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Altri
Materiale:
Altri
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
5 mm
Riflettente (colore luminescente):
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri