AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1018291 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE ALIMENTATO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1018291 ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE ALIMENTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...29.5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...500 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626502632

Codice prodotto

PHC1018291

Cod. produttore

1018291

Produttore

PHC

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...29.5 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

320...500 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

284.4 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

400...575 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

130 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

160 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Alimentatore ESSENTIAL POWER switching per montaggio su guida, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 240 W