PHOENIX CONTACT - PHC1014132 US-PML-W200 (50X50) TARGH. SEGNALAZIONE - 1014132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 59.25 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356786423
Codice prodotto
PHC1014132
Cod. produttore
1014132
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
59.25 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.


