PHOENIX CONTACT - PHC1014125 US-PML-W100 (25X25) TARGH. SEGNALAZIONE - 1014125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Altezza - 21.65 mm
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356786386
Codice prodotto
PHC1014125
Cod. produttore
1014125
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Altezza:
21.65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Etichette in PVC morbide, altamente flessibili, che si adattano perfettamente a superfici difficili.


