PHOENIX CONTACT - PHC1013892 PATO 1/23 PORTACARTELLINI PER CONDUTTORI - 1013892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 5.6 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 23 mm
Confezione
500 PZ
EAN
4017918014087
Codice prodotto
PHC1013892
Cod. produttore
1013892
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
5.6 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
23 mm
Per la siglatura successiva in impianti già cablati vengono utilizzati questi anelli di siglatura.


