PHOENIX CONTACT - PHC1003672 CF CRIMPHANDY 0,75 SET RICAMBIO - 1003672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 0.75...0.75 mm²
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626472287
Codice prodotto
PHC1003672
Cod. produttore
1003672
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
0.75...0.75 mm²
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
205 mm


