PHOENIX CONTACT - PHC1003671 CF CRIMPHANDY 1,0 SET RICAMBIO - 1003671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione de conduttore regolabile - 1...1 mm²
Tipo di azionamento - Elettrico
Lunghezza di spelatura - 10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Larghezza - 43 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626472027
Codice prodotto
PHC1003671
Cod. produttore
1003671
Produttore
PHC
Sezione de conduttore regolabile:
1...1 mm²
Tipo di azionamento:
Elettrico
Lunghezza di spelatura:
10.8 mm
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Larghezza:
43 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
205 mm


