PHOENIX CONTACT - PHC0920083 USIG MORSETTO PORTAFUSIBILE - 0920083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4017918010133
Codice prodotto
PHC0920083
Cod. produttore
0920083
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
61 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
10.2 mm


