PHOENIX CONTACT - PHC0916608 UT 6-TMC M 6A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0916608

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
6 PZ
EAN
4046356449045
Codice prodotto
PHC0916608
Cod. produttore
0916608
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Inseribile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
240 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Corrente nominale In:
6 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
85.5 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.3 mm


