AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR. - 0916589

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0916589 TMCP SOCKET M ELEM. BASE INTERR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918600921

Codice prodotto

PHC0916589

Cod. produttore

0916589

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

433 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Corrente nominale In:

50 A

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

115 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

25 mm

Le connessioni 13 e 14 negli elementi terminali consentono di realizzare rapidamente un circuito di segnalazione in tutti gli interruttori di protezione senza bisogno di cablaggio supplementare. Pratica connessione a molla. Ampie superfici di siglatura facilitano l'assegnazione degli interruttori di protezione ai moduli. Struttura flessibile con un numero qualsiasi di poli.