AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915852 TMCP 1 M1 300 16,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915852

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915852 TMCP 1 M1 300 16,0A INTERR.MAGNETOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918600693

Codice prodotto

PHC0915852

Cod. produttore

0915852

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Nero

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale In:

16 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

50 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.5 mm

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura