AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914345 TMC 1 F1 200 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1 - 0914345

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914345 TMC 1 F1 200 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918009021

Codice prodotto

PHC0914345

Cod. produttore

0914345

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Nero

Tensione nominale:

65 V

Numero di piani:

2

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...6 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.25...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.75 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

82.5 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Larghezza:

12.5 mm

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, rapido, con 1 contatto in apertura, con piedino universale per il montaggio su NS 32 oppure NS 35