PHOENIX CONTACT - PHC0914251 TMC 1 F1 200 1,0A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
6 PZ
EAN
4017918008932
Codice prodotto
PHC0914251
Cod. produttore
0914251
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tensione nominale:
65 V
Numero di piani:
2
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...0.75 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
82.5 mm
Temperatura di esercizio:
-30...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Larghezza:
12.5 mm


