AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0914028 TMC 1 F1 100 0,3A INTERR.MAGNETOTERM. 1P - 0914028

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0914028 TMC 1 F1 100 0,3A INTERR.MAGNETOTERM. 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918008703

Codice prodotto

PHC0914028

Cod. produttore

0914028

Produttore

PHC

Tipo di inserto portafusibile:

Interruttore automatico

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Altri

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Nero

Numero di piani:

2

Corrente nominale In:

0.3 A

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

82.5 mm

Temperatura di esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.5 mm

Interruttore di protezione magnetotermico, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 6 mm², AWG: 24 - 10, corrente nominale: 0,3 A, larghezza: 12,5 mm, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: Guida di supporto: 35mm, Colore: nero