PHOENIX CONTACT - PHC0903036 EC-E4 6A INT. ELETTR. 1 CAN - 0903036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile - Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
6 PZ
EAN
4046356328111
Codice prodotto
PHC0903036
Cod. produttore
0903036
Produttore
PHC
Tipo di inserto portafusibile:
Interruttore automatico
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Altri
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
24 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
6 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
80 mm
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12.5 mm


