AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830787 UCT-WMCO 4,7 (18X4) SIGLATURA CONDUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

  • Diametro del conduttore - 4.1...4.7 mm

  • Diametro del cavo - 4.1...4.7 mm

  • Tipo - Parete a medio spessore

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4046356772433

Codice prodotto

PHC0830787

Cod. produttore

0830787

Produttore

PHC

Modello:

Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)

Diametro del conduttore:

4.1...4.7 mm

Diametro del cavo:

4.1...4.7 mm

Tipo:

Parete a medio spessore

Colore:

Bianco

Materiale:

Altri

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Riflettente (colore luminescente):

no

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

Altri

Siglatura di conduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,1 ... 4,7 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm