PHOENIX CONTACT - PHC0830782 UCT-WMCO 3,5 (12X4) SIGLATURA CONDUTTORI - 0830782

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 2.9...3.5 mm
Diametro del cavo - 2.9...3.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356772389
Codice prodotto
PHC0830782
Cod. produttore
0830782
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
2.9...3.5 mm
Diametro del cavo:
2.9...3.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri


