AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830778 EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCHIATURE - 0830778

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830778 EMP-AL (49X15) SIGLATURA APPARECCHIATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

  • Lunghezza - 14.8 mm

  • Larghezza - 48.7 mm

Confezione

  • 45 PZ

EAN

4046356780216

Codice prodotto

PHC0830778

Cod. produttore

0830778

Produttore

PHC

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

14.8 mm

Larghezza:

48.7 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

0.8 mm

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm