PHOENIX CONTACT - PHC0830564 EML-ESD (8X8)R SIGLAT. APPARECCHIATURE - 0830564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356719131
Codice prodotto
PHC0830564
Cod. produttore
0830564
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Privo di alogeni:
sì
Siglatura di apparecchiature, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 8 mm


