PHOENIX CONTACT - PHC0830514 EMLP-AL (85,6X54) CODIFICATORE DISPOSITI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356718363
Codice prodotto
PHC0830514
Cod. produttore
0830514
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
54 mm
Larghezza:
54 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
85.6 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0830514 - EMLP-AL (85 6X54) CODIFICATORE DISPOSITI


