AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0830387 US-EMLP (104X135) CUS TARGHETTA IN PLAST

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0830387 US-EMLP (104X135) CUS TARGHETTA IN PLAST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356715485

Codice prodotto

PHC0830387

Cod. produttore

0830387

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

135 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

104 mm

Targhetta in plastica, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 104 x 135 mm