PHOENIX CONTACT - PHC0829560 CARRIER/L-EMP (1000X15) TR PROFILO - 0829560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356614917
Codice prodotto
PHC0829560
Cod. produttore
0829560
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
15 mm
Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 1000 x 15 mm


