PHOENIX CONTACT - PHC0829559 CARRIER/L-EMP (1000X15) GY PROFILO - 0829559

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Autoadesivo - sì
Altezza - 15 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4046356614900
Codice prodotto
PHC0829559
Cod. produttore
0829559
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Autoadesivo:
sì
Altezza:
15 mm
Profilo, autoadesivo, lunghezza 1000 mm, per l'alloggiamento di materiale UC e US, altezza 15 mm


