PHOENIX CONTACT - PHC0829530 CARRIER-EMP (1000X15) TR PROFILO - 0829530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 1000 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 15 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4046356614894
Codice prodotto
PHC0829530
Cod. produttore
0829530
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
1000 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
15 mm
Portacartellini, trasparente, in bianco, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 1000 x 15 mm


