PHOENIX CONTACT - PHC0828987 CARRIER-EMLP 22 (27X18) PORTACARTELLINI - 0828987

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 29.5 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 50 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356538077
Codice prodotto
PHC0828987
Cod. produttore
0828987
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
29.5 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
50 mm
Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro 22 mm. Nei CARRIER‑EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML .... Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ....


