PHOENIX CONTACT - PHC0828932 US-EMSP (90X60) SR SIGLATURE UNISHEET - 0828932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 60 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559737
Codice prodotto
PHC0828932
Cod. produttore
0828932
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
100 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


