PHOENIX CONTACT - PHC0828852 US-EMP (27X27) YE SIGLATURE UNISHEET - 0828852

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558570
Codice prodotto
PHC0828852
Cod. produttore
0828852
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
27 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


