PHOENIX CONTACT - PHC0828804 US-EMLP (60X15) SIGLATURE UNISHEET - 0828804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 14.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559102
Codice prodotto
PHC0828804
Cod. produttore
0828804
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
14.9 mm
Altezza:
59.7 mm
Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm


