PHOENIX CONTACT - PHC0828766 US-WMT (12X4) SEGNACONDUTTORI - 0828766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 0.6...10 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356559775
Codice prodotto
PHC0828766
Cod. produttore
0828766
Produttore
PHC
Diametro del cavo:
0.6...10 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4.3 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni.


