PHOENIX CONTACT - PHC0828295 TMT (EX9,5)R SEGNAMORSETTI - 0828295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare (Passo) - 30000 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356483612
Codice prodotto
PHC0828295
Cod. produttore
0828295
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
30000 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
no
Segnamorsetti, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: bloccaggio, inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 30000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 50000 mm


