PHOENIX CONTACT - PHC0828282 CARRIER-TM 300 SUPPORTO PER CARTELLINI - 0828282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 9.9 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 300 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4046356478526
Codice prodotto
PHC0828282
Cod. produttore
0828282
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
9.9 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
300 mm
Per l'alloggiamento di segnamorsetti ZB ..., UC-TM ..., o UCT-TM ..., aumentando così la superficie di siglatura.


