PHOENIX CONTACT - PHC0827452 CARRIER-EMP (49X15) PORTACARTELLINI - 0827452

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 52 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 17 mm
Confezione
40 PZ
EAN
4046356440769
Codice prodotto
PHC0827452
Cod. produttore
0827452
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
52 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
17 mm
Il campo d'impiego è l'identificazione chiara di apparecchiature e quadri elettrici. Il montaggio avviene con viti o rivetti.


