PHOENIX CONTACT - PHC0827449 CARRIER-EMP 22 (27X27) PORTACARTELLINI - 0827449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 29.5 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 60 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4046356446563
Codice prodotto
PHC0827449
Cod. produttore
0827449
Produttore
PHC
Materiale:
Plastica
Larghezza:
29.5 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
60 mm
Per la siglatura dei portacartellini CARRIER-EMP 22 ... sono disponibili cartellini inseribili UC-/US-EMP .... Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro 22 mm.


