AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0825528 EMLP (22X22)R SR ETICHETTE DI SIGLATURA - 0825528

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0825528 EMLP (22X22)R SR ETICHETTE DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356352192

Codice prodotto

PHC0825528

Cod. produttore

0825528

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

22 mm

Larghezza:

22 mm

Privo di alogeni:

no

Altezza:

22 mm

I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.. Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.