PHOENIX CONTACT - PHC0819521 EMLP (27X12,5)R SR ETICHETTE STAMPANTE - 0819521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Larghezza - 12.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356160735
Codice prodotto
PHC0819521
Cod. produttore
0819521
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
27 mm
I cartellini sono equivalenti a quelli incisi e hanno un aspetto di alta qualità.. Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di PHOENIX CONTACT. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLP ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


