PHOENIX CONTACT - PHC0817125 EML (100X73)R ETICHETTE STAMPANTE - 0817125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107617
Codice prodotto
PHC0817125
Cod. produttore
0817125
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
73 mm
Altezza:
100 mm
Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.


