AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0816922 EML (30X20)R ETICHETTE PER SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0816922 EML (30X20)R ETICHETTE PER SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356107549

Codice prodotto

PHC0816922

Cod. produttore

0816922

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Altezza:

30 mm

Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.